{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Šířka stopky b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319171 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523815 | |
Číslo výrobce | 319171 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco upínač nástrojů tvar C4 axiální levý 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
4615,00 CZK
3 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
4038,00 CZK
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 85 | 85 |
b2 | 42,5 | 42,5 |
Šířka stopky b3 | 20,5 | 25,5 |
Tvar | C | C |
h2 | 34 | 34 |
l1 | 85 | 85 |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |