{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 50 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319036 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237747 | |
Číslo výrobce | 319036 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B4 radiální levý, krátký 50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 675,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4944,00 CZK
1 820,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6927,00 CZK
2 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
128,10 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Barevný kód stopky VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
Tvar | B | B | B | B |
h5 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ stopky d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |