{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 42,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319036 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237730 | |
Číslo výrobce | 319036 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B4 radiální levý, krátký 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
3 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3489,00 CZK
2 033,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
2 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Tvar | B | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 42,5 mm | 48 mm | 32,5 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |