{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319036 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237723 | |
Číslo výrobce | 319036 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B4 radiální levý, krátký 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2513,00 CZK
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3064,00 CZK
1 265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tvar | B | B | B | B |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ stopky d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |