Držák na vyvrtávací tyče 32 mm

Artiklové číslo: 318830 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 32 mm
Upnutí HSK-T 63
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 90 mm
Vnější ⌀ D 56 mm
L1 64 mm
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318830 32
EAN / GTIN 2050001672766
Číslo výrobce HA6.B32.K01.090

Popis

Použití:

K upínání vyvrtávacích tyčí.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku