{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | HSK-T 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-3 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 36 mm | |
L1 | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318830 12 | |
EAN / GTIN | 2050001672728 | |
Číslo výrobce | HA6.B12.K01.060 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče, HSK-T 63, ⌀ upnutí D1: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
7 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma pro upínání | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Vnější ⌀ D | 36 mm | 45 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
L1 | 34 mm | 79,05 mm |
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |