{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-T 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-3 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | |
Vnější ⌀ D | 44 mm | |
L1 | 49 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318830 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672742 | |
Číslo výrobce | HA6.B20.K01.075 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče, HSK-T 63, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
7 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-T 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Norma pro upínání | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Vnější ⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
L1 | 49 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |