S845 F45SX D080-09-27-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Artiklové číslo: 3181020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 845 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181020
EAN / GTIN 7291075209044
Číslo výrobce 3181020
L-číslo L23980 1126

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 93,1 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 93.1 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 93.1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 63 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 845 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku