H690 E90AX D1.25-4W1.0-10 Stopkové frézy 90° nesoucí H690 TNKX 1005 trojúhelníkové břitové destičky se šesti šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3181014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 690
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181014
EAN / GTIN 7291075353969
Číslo výrobce 3181014
L-číslo L23980 1991

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,31″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.31″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1.48″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.6 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku