E60 D1.00-W .75 Čelní frézy pro srážení hran 45°

Artiklové číslo: 3181000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181000
EAN / GTIN 7291075089714
Číslo výrobce 3181000
L-číslo L23980 1949

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,48″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3,54″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.56″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.48″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.524″
  • Délka hlavy (LH): 1.46″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TPMT 2
  • Celková délka (OAL): 3.54″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 60 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku