Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 8 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 74 mm, Zástrčka CAMFIX, Zástrčka CAMFIX, efektivní délka (LU) 39 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAMFIX
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 55 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 1003PDR
- Celková délka (OAL) 74 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.9 Stupne
- Typ stopky CAMFIX
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 39 mm