{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 210 mm | |
Délka L | 102 mm | |
Šířka B | 35 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 20 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 25 mm | |
Šířka drážky D | 14 mm | |
Pro závit DIN 912 | M12 | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313755 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929785 | |
Číslo výrobce | 0132601 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Sada nástavbových čelistí 3dílná 210
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
1 714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
421 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru a | 20 | 24 | 20 |
Vzdálenost otvoru b | 25 | 25 | 25 |
Šířka B | 35 | 35 | 35 |
Pro závit DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Výška H | 40 | 45 | 40 |
Délka L | 102 | 95 | 102 |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |