{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 210 mm | |
Délka L | 95 mm | |
Šířka B | 35 mm | |
Výška H | 45 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 24 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 25 mm | |
Šířka drážky D | 14 mm | |
Pro závit DIN 912 | M12 | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313725 210 | |
EAN / GTIN | 4062406699246 | |
Číslo výrobce | 313725 210 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210
na poptávku
Ihned k dodání
449 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
404 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru a | 24 mm | 20 mm |
Vzdálenost otvoru b | 25 mm | 25 mm |
Šířka B | 35 mm | 35 mm |
Pro závit DIN 912 | M12 | M12 |
Výška H | 45 mm | 40 mm |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |