{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 170 mm | |
Délka L | 72 mm | |
Šířka B | 32 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 15 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 20 mm | |
Šířka drážky D | 12 mm | |
Pro závit DIN 912 | M10 | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313725 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151890 | |
Číslo výrobce | 313725 170 |