{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 315 mm | |
Délka L | 145 mm | |
Šířka B | 50 mm | |
Výška H | 50 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 30 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 30 mm | |
Šířka drážky D | 18 mm | |
Pro závit DIN 912 | M14 | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313755 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929808 | |
Číslo výrobce | 0132603 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru a | 30 mm | 30 mm | 40 mm |
Šířka B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pro typ sklíčidla | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Výška H | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Délka L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
Šířka drážky D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk |