{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 254 mm | |
Délka L | 110 mm | |
Šířka B | 50 mm | |
Výška H | 45 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 30 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 30 mm | |
Šířka drážky D | 16 mm | |
Pro závit DIN 912 | M12 | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313700 254 | |
EAN / GTIN | 4019208193687 | |
Číslo výrobce | 1028186 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 254
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru a | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vzdálenost otvoru b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Šířka B | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
Délka L | 110 mm | 125 mm | 110 mm |
Šířka drážky D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |