{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 210 mm | |
Délka L | 95 mm | |
Šířka B | 35 mm | |
Výška H | 45 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 24 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 25 mm | |
Šířka drážky D | 14 mm | |
Pro závit DIN 912 | M12 | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313700 210 | |
EAN / GTIN | 4019208193670 | |
Číslo výrobce | 1028185 |