{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 254 mm | |
Délka L | 125 mm | |
Šířka B | 40 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 30 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 30 mm | |
Šířka drážky D | 16 mm | |
Pro závit DIN 912 | M12 | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313745 254 | |
EAN / GTIN | 4062406699307 | |
Číslo výrobce | 313745 254 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada nástavbových čelistí 3dílná 254
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru b | 30 | 30 |
Šířka B | 40 | 50 |
Pro závit DIN 912 | M12 | M12 |
Délka L | 125 | 110 |
Šířka drážky D | 16 | 16 |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |