{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Ocel | |
Vnější ⌀ A | 100 mm | |
Průchod E | 20 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 50 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 67 mm | |
Středicí ⌀ B | 70 mm | |
Středicí hloubka C | 3 mm | |
Hmotnost | 2,8 kg | |
Maximální počet otáček | 6 300 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312911 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154578 | |
Číslo výrobce | 312911 100 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání, DIN 702-4, Vnější ⌀ A: 100mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
10815,00 CZK
9 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
7 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ A | 100 mm | 100 mm |
Hmotnost | 2,8 kg | 2,8 kg |
Výška s čelistmi H2 | 67 mm | 67 mm |
Materiál | Ocel | Litina |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Středicí hloubka C | 3 mm | 3 mm |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |