{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Ocel | |
Vnější ⌀ A | 200 mm | |
Průchod E | 55 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 78 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 107 mm | |
Středicí ⌀ B | 160 mm | |
Středicí hloubka C | 4 mm | |
Hmotnost | 17,5 kg | |
Maximální počet otáček | 4 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 | |
Číslo výrobce | 312911 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání, DIN 702-4, Vnější ⌀ A: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
18334,00 CZK
15 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
10 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ A | 200 mm | 200 mm |
Hmotnost | 17,5 kg | 17,5 kg |
Výška s čelistmi H2 | 107 mm | 104 mm |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Středicí ⌀ B | 160 mm | 160 mm |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí | Sklíčidla s rovnou čelistí |