{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Ocel | |
Vnější ⌀ A | 160 mm | |
Průchod E | 42 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 68 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 100 mm | |
Středicí ⌀ B | 125 mm | |
Středicí hloubka C | 4 mm | |
Hmotnost | 10 kg | |
Maximální počet otáček | 4 600 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312911 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154592 | |
Číslo výrobce | 312911 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání, DIN 702-4, Vnější ⌀ A: 160mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
14188,00 CZK
12 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
8 781,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ A | 160 mm | 160 mm |
Hmotnost | 10 kg | 10 kg |
Materiál | Ocel | Litina |
Maximální počet otáček | 4 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Středicí ⌀ B | 125 mm | 125 mm |
Středicí hloubka C | 4 mm | 4 mm |