{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiál | Litina | |
Vnější ⌀ A | 125 mm | |
Průchod E | 32 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 56 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 76 mm | |
Středicí ⌀ B | 95 mm | |
Středicí hloubka C | 4 mm | |
Hmotnost | 5 kg | |
Maximální počet otáček | 4 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312906 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154516 | |
Číslo výrobce | 312906 125 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3čelisťové sklíčidlo litina cylindrické středicí upínání 125 mm
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání
8 060,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
12 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Průchod E | 32 | 35,5 |
Výška bez čelistí H1 | 56 | 59,5 |
Materiál | Litina | Ocel |
Maximální počet otáček | 4 000 | 5 500 |
Středicí hloubka C | 4 | 4 |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí | Sklíčidla s rovnou čelistí |