{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Litina | |
Vnější ⌀ A | 250 mm | |
Průchod E | 76 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 85 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 119 mm | |
Středicí ⌀ B | 200 mm | |
Středicí hloubka C | 5 mm | |
Hmotnost | 29 kg | |
Maximální počet otáček | 2 500 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312906 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154547 | |
Číslo výrobce | 312906 250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
3čelisťové sklíčidlo litina cylindrické středicí upínání, DIN 702-4, Vnější ⌀ A: 250mm
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
14 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
24051,00 CZK
20 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ A | 250 mm | 250 mm |
Průchod E | 76 mm | 76 mm |
Výška s čelistmi H2 | 119 mm | 123 mm |
Výška bez čelistí H1 | 85 mm | 89 mm |
Materiál | Litina | Ocel |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí | Sklíčidla s rovnou čelistí |