Sada základních čelistí 3dílná, kalené 125

Artiklové číslo: 312976 125
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1061,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro typ sklíčidla 125 mm
    Délka L 54 mm
    Šířka B 20 mm
    Výška H 28 mm
    Vhodné pro barevný kód Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
    Závit M8
    Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 312976 125
    EAN / GTIN 4062406154967
    Číslo výrobce 312976 125

    Popis

    Poznámka:

    Kompatibilní s tříčelisťovým sklíčidlem Bison.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku