Sada základních čelistí 3dílná, kalené, Pro typ sklíčidla: 250

Artiklové číslo: 312976 250
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1420,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 250 mm
Délka L 92 mm
Šířka B 28 mm
Výška H 36 mm
Vhodné pro barevný kód Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Závit M12
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312976 250
EAN / GTIN 4062406154998
Číslo výrobce 312976 250
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Kompatibilní s tříčelisťovým sklíčidlem Bison.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku