P290 ACK100-3-1.4-W100-12 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110883
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110883
EAN / GTIN 7291075317480
Číslo výrobce 3110883
L-číslo L23980 1793

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 4,33″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 4.33″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku