P290 ACK D63-5-87-C8-18 Stopková fréza s rozhraním CAMFIX pro 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3107186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3107186
EAN / GTIN 7291075348149
Číslo výrobce 3107186
L-číslo L23980 241

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitových destiček (CICT) 25, max. délka břitu (APMX) 87 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 188 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAMFIX
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 25
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 87 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 188 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku