• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

P290 SM D063-05-53-27-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110771
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3110771
EAN / GTIN 7291075308457
Číslo výrobce 3110771
L-číslo L23980 642

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 55 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 53 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 55 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 53 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 80 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku