P290 SM D100-06-36-32-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110834
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110834
EAN / GTIN 7291075308518
Číslo výrobce 3110834
L-číslo L23980 716

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 78 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 78 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 70 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku