P290 EPW D25-2-120-W25-18 Frézy dlouhé nesoucí 12 a 18 mm břitové destičky s dlouhými hranami.

Artiklové číslo: 3110825
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110825
EAN / GTIN 7291075308747
Číslo výrobce 3110825
L-číslo L23980 2782

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 120 mm, kód velikosti sedla Weldon, kód velikosti sedla Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 88 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku