P290 EPW150-4-10.-W150-18 Frézy dlouhé nesoucí 12 a 18 mm břitové destičky s dlouhými hranami.

Artiklové číslo: 3110801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110801
EAN / GTIN 7291075317329
Číslo výrobce 3110801
L-číslo L23980 1647

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,708″, Počet vtokových (NOF) 4, Celková délka (OAL) 10″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.708″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 8.813″
  • Délka hlavy (LH): 6″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku