P290 EPW125-3-6.5-W125-18 Frézy dlouhé nesoucí 12 a 18 mm břitové destičky s dlouhými hranami.

Artiklové číslo: 3110795
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3110795
EAN / GTIN 7291075317275
Číslo výrobce 3110795
L-číslo L23980 1597

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,708″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6-1/3″, Shank Typ Weldon, typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.708″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 5.359″
  • Délka hlavy (LH): 4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku