HM390 ETC D18-2-C16-07-B Stopkové frézy 90° nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TCKT 0703 se třemi šroubovými břity

Artiklové číslo: 3107306
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107306
EAN / GTIN 7291075327557
Číslo výrobce 3107306
L-číslo L23980 1406

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 5 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, délka drážky Round, délka drážky Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku