H690 E90AX D32-5-C32-10 90° čelní fréza pro H690 TNKX 1005 břitové destičky Trigon se 6 šikmými břity.

Artiklové číslo: 3107255
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 690
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107255
EAN / GTIN 7291075353891
Číslo výrobce 3107255
L-číslo L23980 1394

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitových destiček (NOF) 5, celková délka (OAL) 130 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 1005
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.6 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku