Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 31 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, délka břitu max. (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 250 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 32 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 250 mm
- Délka hlavy (LH) 30 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
- Celková délka (OAL) 250 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.1 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne