HM390 ETC D20-3-C19-07-B Stopkové frézy 90° nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TCKT 0703 se třemi šroubovými břity

Artiklové číslo: 3107034
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107034
EAN / GTIN 7291075327526
Číslo výrobce 3107034
L-číslo L23980 2577

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 19 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 160 mm, hřídel trnu kulatá, hřídel trnu kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku