Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 4
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Funkcní délka (LF): 2.859″
- Délka hlavy (LH): 1-1/2″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
- Celková délka (OAL): 4″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Stupne
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne