HM390 FTD D3.00-7-1.00-15 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TDKT 1505 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106806
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106806
EAN / GTIN 7291075313550
Číslo výrobce 3106806
L-číslo L23980 2298

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2,76″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.512″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.76″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku