HM390 ETC D25-4-C25-07 Stopkové frézy 90° nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TCKT 0703 se třemi šroubovými břity

Artiklové číslo: 3106705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106705
EAN / GTIN 7291075327465
Číslo výrobce 3106705
L-číslo L23980 2424

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 120 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku