H690 F90AX D3.00-5-1.0-16 Čelní 90° frézy nesoucí H690 TNKX 1606 Trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106645
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 690
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106645
    EAN / GTIN 7291075322910
    Číslo výrobce 3106645
    L-číslo L23980 2028

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 2,83″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.531″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.83″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku