HM390 ETP D1.25-4-C1.25-B Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106630
EAN / GTIN 7291075317169
Číslo výrobce 3106630
L-číslo L23980 3008

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet vtoků (NOF) 4, Celková délka (OAL) 7,87″, Shank typ Round Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 7.87″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Celková délka (OAL): 7.87″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.1 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku