HM390 FTP D040-3-16-10 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šikmými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106422
EAN / GTIN 7291075314069
Číslo výrobce 3106422
L-číslo L23980 777

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku