T430 SM-D050-16-3-32-13 Kuželové stopkové nástrčné frézy pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/LNHT 13

Artiklové číslo: 3106324
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITANG
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106324
EAN / GTIN 7291075323092
Číslo výrobce 3106324
L-číslo L23980 593

Popis

Popis:

Skořepinové frézy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 78 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových těles (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 16 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 78 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 107.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku