T490 LNMT 1306PNTR-FW IC830 Tangenciálně upínané břitové destičky se 4 segmentovými šikmými břity

Artiklové číslo: 5607233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607233
EAN / GTIN 7291075356779
Číslo výrobce 5607233
L-číslo L23970 477

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,73 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,06 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.73 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.06 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku