T430 SMD2.0-.63-3-1.25-13 Nástrčné 30°, 45° a 60° čelní frézy s prodlouženou drážkou, nesoucí T490 LNMT/LNHT 13 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3106948
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELITANG
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106948
    EAN / GTIN 7291075323221
    Číslo výrobce 3106948
    L-číslo L23980 2843

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,56″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut maximum (APMX) 0,637″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 2-1/3″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.56″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 4.252″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.637″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL): 2-1/2″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITANG" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku