HM390 ETD D040-3-C32-15 Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TDKT 1505 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106311
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106311
EAN / GTIN 7291075313345
Číslo výrobce 3106311
L-číslo L23980 2721

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr záběru, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 13 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 130 mm, záběrová stopka kulatá, záběrová stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.1 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku