H400 ERD1.00-3-2.5W100-10 Stopkové frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami o poloměru 5 mm

Artiklové číslo: 3106161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106161
EAN / GTIN 7291075300321
Číslo výrobce 3106161
L-číslo L23980 2501

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,53″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,295″, Celková délka (OAL) 5″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.85″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.53″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.53″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.295″
  • Funkcní délka (LF): 3.859″
  • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5.8 Stupne
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO ROUND H400 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku