FF EWX D40-5-M16-05 Šroubovací fréza s vysokým posuvem a rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105535
EAN / GTIN 7291075276831
Číslo výrobce 3105535
L-číslo L23980 171

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max (APMX) 1 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL) 65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.8 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku