Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet drážek (CICT) 3, max. délka drážky (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 52 mm, efektivní délka (LU) 24 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 30 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Celková délka (OAL) 52 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 24 mm