H600 WXCU 05T312HP IC330 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Artiklové číslo: 5606362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606362
EAN / GTIN 7291075237016
Číslo výrobce 5606362
L-číslo L23970 21

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 5,5 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 5.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.68 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.34 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku